| |
|
| Artikel-Nr.: 103-611591 Herst.-Nr.: 33103 EAN/GTIN: 5901468307333 |
| |
|
| | |
| Möbeleinsatztresor, VDMA A, S1, HxBxT 730 x 380 x 375 mm.
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995). Einbruchschutz: Grad S1 nach PN-EN 14450. Aufbewahrung von Dokumenten und Schlüsseln.
Diese Möbeleinsatzschränke haben einen einwandigen Korpus (3 mm) sowie doppelwandige Türen (60 mm). Die Verriegelung ist 3-seitig sperrend und an der Scharnierseite durch ein Hintergreifprofil gesichert. Zu der Grundausstattung gehören - Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 95 mm) - Beschlag: 12 mm vorstehend - Bohrungen: 1 Stück im Boden (Ø 11 mm) und 2 Stück in der Rückwand - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Empfohlen für die Aufbewahrung von: Dokumenten Schlüsseln Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zubehör für Tresore | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Möbeleinbau | Einbruchschutz: | VDMA A, S1 nach EN 14450 | Höhe: | 730 mm | Breite: | 380 mm | Tiefe: | 375 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Ausstattung: | 2 Fachböden | Anzahl Bohrungen: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleintresor, 611591 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |