Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, VDMA A, S1, HxBxT 380 x 380 x 375 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Artikel-Nr.:
     103-611588
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     33101
EAN/GTIN:
     5901468307319
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor, VDMA A, S1, HxBxT 380 x 380 x 375 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und zusätzlich geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006.

Korpus einwandig, 3 mm stark. Tür doppelwandig, 60 mm stark, mit 3-mm-Türblatt. Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Zwei Bohrungen in der Rückwand, eine im Boden zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Tresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Möbeleinbau
Einbruchschutz:
VDMA A, S1 nach EN 14450
Höhe:
380 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
375 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
1 Fachboden
Anzahl Bohrungen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor s1, kleintresor, iss möbeltresor, 611588 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.