Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank, für BxT 1200 x 500 mm, Stahl, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-611586
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1180-80
EAN/GTIN:
     4050646484555
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Fachboden für feuergeschützten Stahlschrank, für BxT 1200 x 500 mm, Stahl, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
1147 mm
Tiefe:
428 mm
Für Breite:
1200 mm
Für Tiefe:
500 mm
Bodentyp:
Fachboden
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 41,65*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 34,27*
€ 46,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 53,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 19,10*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1170-80
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.