Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Display, Rahmen aus Polystyrol, aluminiumfarben, HxBxT 322 x 237 x 23 mm, DIN A4, VE 4 Stück.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Info-Display
Info-Display
Artikel-Nr.:
     103-611516
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4066X4.35
EAN/GTIN:
     3660141880038
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Info-Display, Rahmen aus Polystyrol, aluminiumfarben, HxBxT 322 x 237 x 23 mm, DIN A4, VE 4 Stück.

Zeitloses Design passend für jede Umgebung. Einfacher und schneller Austausch der Dokumente. Nutzbar im Hoch- und Querformat, in der Höhe und Breite erweiterbar durch Klemmhalterungen.

Rahmen aus schlagfestem, aluminiumfarbenem Polystyrol. Glasklare Abdeckung aus Kristallpolystyrol. Großzügige Griffmulden für sekundenschnelles Austauschen der Dokumente. Im Hoch- und Querformat montierbar. Klemmhalter sorgen für perfektes Aneinander- oder Übereinanderreihen. Einfache Montage mit Schrauben (nicht im Lieferumfang) oder mit den mitgelieferten Klebepads.
Weitere Informationen:
Für Format:
DIN A4
Außenhöhe:
322 mm
Außenbreite:
237 mm
Außentiefe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Info Pylon, Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt-wandhalter din a4 acryl, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 611516 49, Bilderrahmen, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infodisplays, Infokasten, Infokästen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsdisplay, Informationsdisplays, Informationsrahmen, Informationssystem, Informationssysteme, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukasten, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schaukasten, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays, Wandkasten, Wandkästen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,32*
€ 36,66*
2 Tage
9
pro Paket
€ 2,90*
ab € 28,76*
€ 38,81*
2 Tage
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,48*
€ 43,82*
9 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 36,00*
€ 48,31*
Lager 103
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 67,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,11*
€ 70,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,54*
€ 61,33
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 12,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4069.35
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.