Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow DIN A4 Inforahmen Kohle 4066X4.35 32,2 (B) x 2,3 (T) x 23,7 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1014704
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1014704
Artikel-Nr.:
     94QG7-1014704
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     4066X4.35
EAN/GTIN:
     3660141880038
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Paperflow Bilderrahmen 4 Stück. Breite: 322 mm. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gestellfarbe: Kohle. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 4066X4.35. Höhe: 237 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Paperflow. Material: Polystyrol. Selbsthaftend: Ja. Tiefe: 23.0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1628 g
Höhe:
237 mm
Breite:
322 mm
Tiefe:
23.0 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,25*
€ 36,56*
Lager 94QG7
8
pro Paket
€ 2,90*
ab € 28,68*
€ 38,70*
3 Tage
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,63*
€ 43,84*
10 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 36,04*
€ 48,35*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 50,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,45*
€ 45,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,92*
€ 39,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4069.35
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.