Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung), Einzeltür als Schwenktür, HxB 2500 x max. 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung)
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung)
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung)
Artikel-Nr.:
     103-611029
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     D10-XXX150A
EAN/GTIN:
     4061753094636
Suchbegriffe:
Absperrgitterbodenstütze
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung), Einzeltür als Schwenktür, HxB 2500 x max. 1500 mm.

X-GUARD - das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Roboter, Lager und Logistik - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm - gegen ein Durchgreifen. Hochwertige Pulverbeschichtung. Türanbausatz macht Wandelemente zur Einfach-, Doppelflügel- oder Schiebetür. Schnelle und einfache Montage.

Schwenktüren und Schiebetüren sind als Einzel- oder Doppeltür erhältlich. Eine flexible Montage ist problemlos möglich. Für die aufgeführten Türanbaupakete werden mindestens ein Wandelement sowie zwei Bodenstützen benötigt. Bitte die benötigten Wandelemente X-GUARD CLASSIC und Bodenstützen X-GUARD CLASSIC gleich mitbestellen! Eine Vorbereitung (Schlosskasten und Drücker) für den Einbau eines bauseitigen Euro-Schließzylinders kann als Zubehör mitbestellt werden. Kein Euro-Schließsystem nachrüstbar!

Wichtige Bestellinformation für Türanbaupakete Bei Bestellung der Türanbaupakete müssen zwingend die benötigten Türwandelemente aus X-GUARD CLASSIC, Bodenstützen X-GUARD CLASSIC sowie die entsprechende Verriegelung mitbestellt werden.

X-Lock-System inkl. passendem Sicherheitsschalter erhalten Sie auf Anfrage. Mit mechanischem Splint, der Türen geschlossen hält. Der Mechanismus erfordert eine bewusste Betätigung der Türöffnung und Schließung von außen. Von innen kann X-Lock nicht geschlossen, aber immer geöffnet werden. Es gilt die EN ISO 12100, Kapitel 5.5.3.
Weitere Informationen:
Türhöhe:
2500 mm
Türbreite max.:
1500 mm
Türanschlag:
links oder rechts
Ausführung:
Einzeltür
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Maschenweite:
30x50 mm
Drahtdicke:
3,0 / 2,5 mm
Gittermaterial:
Stahldraht
Rahmenmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter Flügeltür-Bausatz, Maschinenschutzgitter Stütze, gitterwand türelement, Axelent, 611029 49, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Gittertrennwand, Gittertrennwände, Gittertrennwandsystem, Gittertrennwandsysteme, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trenngitter, Tür, Türanbau, Türanbaupaket, Türanbaupakete, Türanbausatz, Türanbausätze, Türen, Türsatz, Türsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.