Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer, Pfosten aus Kunststoffrohr, mit Betonfüllung (9 kg), rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer
Kettenständer
Kettenständer
Kettenständer
Artikel-Nr.:
     103-610977
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-0009
EAN/GTIN:
     4050576118469
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer, Pfosten aus Kunststoffrohr, mit Betonfüllung (9 kg), rot / weiß.

Mit Kunststoff-Pfosten für innen und außen. Achteckige Fußkonstruktion für hohe Standsicherheit. Hohe Signalwirkung durch rot / weiße oder gelb / schwarze Kennzeichnung der Kettenpfosten.

Kunststoff-Pfosten mit 2 Kettenhaken. Schwarzer Kunststoff-Fuß wahlweise mit oder ohne Betonfüllung.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Kettenständer
Max. Kettenständer-Abstand:
800 mm
Pfostendurchmesser:
50 mm
Bodenplattenmaße:
390x390 mm
Ausführung:
mit gefülltem Fuß
Höhe:
900 mm
Lieferumfang:
1 Pfosten, 1 Kunststofffuß
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot, 610977 49, Absperrpfosten, Absperrung, Absperrungen, Begrenzung, Begrenzungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrpfosten, Wegbegrenzung, Wegbegrenzungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.