| |
|
| Artikel-Nr.: 103-610929 Herst.-Nr.: 5902070 EAN/GTIN: 4004165000130 |
| |
|
| | |
| Gitterboxtaschen, VE 50 Stk, für Papierformat DIN A6, blau.
Einfache Handhabung, Befestigung mittels Laschen mit Magnetverschluss. Vielseitig einsetzbar in Fertigung, Lager, Transport etc. Ideal zum Beschriften von Gitterbehältern und -aufsätzen. Inklusive Regenschutzkappe. Strapazierfähig, aus reißfestem Kunststoff. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A6 | Sichtflächenbreite: | 215 mm | Sichtflächenhöhe: | 170 mm | Farbe: | blau | Ausführung Dokumententasche: | mit Regenschutzklappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etikettentasche (magnetisch) blau, 610929 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Drahtbügeltasche, Drahtbügeltaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Gitterboxtasche, Gitterboxtaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Magnettaschen, Stapelbehälterzubehör, Stapelbehälterzubehöre |
| | |
| |