Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelbehälter, BxL 800 x 1000 mm, Traglast 1000 kg, blau, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-610748
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1510-2
EAN/GTIN:
     4053569158992
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
stapelbehälter blau
Vollwand-Stapelbehälter, BxL 800 x 1000 mm, Traglast 1000 kg, blau, ab 1 Stk.

Eckpfosten mit Kranösen und Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung. Zur Material- und Wertstoffsammlung. Für die innerbetriebliche Organisation.

Weitere RAL-Farben finden Sie online.

Weitere RAL-Farben sowie die feuerverzinkte und öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1000 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
600 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
5000 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 610748 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Normbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlbox, Stahlboxen, Stahlkiste, Stahlkisten, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter, Vollwandstapelbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,72*
€ 221,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 221,27*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,37*
€ 222,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,67*
€ 222,32*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 223,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.