Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelbehälter, BxL 800 x 1200 mm, Traglast 2000 kg, blau, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-610715
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-3
EAN/GTIN:
     4053569159128
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehaelter traglast max. 2000k...
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Vollwand-Stapelbehälter, BxL 800 x 1200 mm, Traglast 2000 kg, blau, ab 1 Stk.

Eckpfosten mit Kranösen und Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung. Zur Material- und Wertstoffsammlung. Für die innerbetriebliche Organisation.

Weitere RAL-Farben finden Sie online.

Weitere RAL-Farben sowie die feuerverzinkte und öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
600 mm
Traglast:
2000 kg
Auflast:
10000 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Heson, 610715 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Blechstapelbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Normbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlbox, Stahlboxen, Stahlkiste, Stahlkisten, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter, Vollwandstapelbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,36*
€ 260,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,30*
€ 260,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,48*
€ 269,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,98*
€ 271,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,91*
€ 273,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.