Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, 1 Mantelhaken, HxBxT 130 x 120 x 60 mm, VE 2 Stück, Hakenfarbe Silber.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-610326
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610326
EAN/GTIN:
     4061753106544
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, 1 Mantelhaken, HxBxT 130 x 120 x 60 mm, VE 2 Stück, Hakenfarbe Silber.

Profil aus Aluminium, silbergrau eloxiert und Kleiderhaken aus stabilem Kunststoff. Wahlweise in drei Farben erhältlich.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Anzahl Mantelhaken:
1 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Leistenfarbe:
silbergrau
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
silber
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, eurokraftpro garderobenleiste, eurokraft pro, 610326 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,44*
€ 74,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.