Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, 9 Mantelhaken, HxBxT 130 x 1080 x 60 mm, VE 1 Stück, Hakenfarbe Schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-610317
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610317
EAN/GTIN:
     4061753106469
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, 9 Mantelhaken, HxBxT 130 x 1080 x 60 mm, VE 1 Stück, Hakenfarbe Schwarz.

Profil aus Aluminium, silbergrau eloxiert und Kleiderhaken aus stabilem Kunststoff. Wahlweise in drei Farben erhältlich.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
1080 mm
Anzahl Mantelhaken:
9 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Leistenfarbe:
silbergrau
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, garderobenleiste mit 9 haken, eurokraft pro, 610317 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.