| |
|
| Artikel-Nr.: 103-610316 Herst.-Nr.: 610316 EAN/GTIN: 4061753106452 |
| |
|
| | |
| Garderobenleiste, 9 Mantelhaken, HxBxT 130 x 1080 x 60 mm, VE 1 Stück, Hakenfarbe Silber.
Profil aus Aluminium, silbergrau eloxiert und Kleiderhaken aus stabilem Kunststoff. Wahlweise in drei Farben erhältlich.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Verpackungseinheiten. Weitere Informationen: | | Breite: | 1080 mm | Anzahl Mantelhaken: | 9 Stück | Leistenmaterial: | Aluminium, eloxiert | Leistenfarbe: | silbergrau | Hakenmaterial: | Kunststoff | Hakenfarbe: | silber | Höhe: | 130 mm | Tiefe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, garderobenleiste mit 9 haken, eurokraft pro, 610316 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben |
| | |
| |