Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer mit 5 Haken, Höhe 1680 mm, Ø 350 mm, Hakenfarbe Blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer mit 5 Haken
Garderobenständer mit 5 Haken
Garderobenständer mit 5 Haken
Artikel-Nr.:
     103-610315
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610315
EAN/GTIN:
     4061753106445
Suchbegriffe:
Rundgarderobe
Rundgarderobenständer
Garderobenständer mit 5 Haken, Höhe 1680 mm, Ø 350 mm, Hakenfarbe Blau.

Dekorativ und praktisch im Büro oder Empfangsbereich. Säulen aus Stahl, silbergrau epoxiert, Hakenkranz, Schirmhalter und Fuß aus Aluminium, silbergrau eloxiert. Stabiler Fuß aus gegossenem Aluminium.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
5 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Gestellfarbe:
silbergrau
Höhe:
1680 mm
Durchmesser max.:
350 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Aluminium, eloxiert
Schirmhalterfarbe:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 610315 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenständer, Kleiderständer, Rundgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.