Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator mit Tragegriff, Stahl verchromt, Gebläse 3-stufig, Rotor-Ø 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenventilator mit Tragegriff
Bodenventilator mit Tragegriff
Bodenventilator mit Tragegriff
Artikel-Nr.:
     103-610303
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     305008 SPEED 50G-CH
EAN/GTIN:
     4024397363230
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator 50cm
bodenventilator
Bodenventilator mit Tragegriff, Stahl verchromt, Gebläse 3-stufig, Rotor-Ø 500 mm.

Mit starkem Luftstrom für den gewerblichen Einsatz oder große Räume. Bequemer Tragegriff - Zubehör zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Neigbarer Schutzkorb zur Veränderung der Luftrichtung.

Das superstarke, 3-stufige Gebläse sorgt für angenehm frischen Wind - selbst in Großraumbüros. Schutzkorb und Standbügel aus verchromtem Stahl. Die Neigung des Schutzkorbes und somit die Luftrichtung ist im Winkel von ca. 100° einstellbar. Metallbügelstandfuß für stabilen, kippfesten Stand. Halter für Wandmontage im Lieferumfang enthalten. Tragegriff und 2,5 m langes Anschlusskabel.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
500 mm
Durchmesser Schutzkorb:
550 mm
Gehäusefarbe:
Chrom
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
1310 U/min
Luftvolumen max.:
7860 m³/h
Leistung:
0,120 kW
Schalldruck LP (-3 m):
46.8 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 610303 49, Bodenventilatoren, Gebläse, Homeoffice, Home office, Tischventilator, Tischventilatoren, Ventilator, Ventilatoren, Ventilatoren zur Wandmontage, Ventilator zur Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.