Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 160 x 106 x 54 mm, VE 8 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Artikel-Nr.:
     103-610241
Herst.-Nr.:
     610241
EAN/GTIN:
     4031022001009
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubladenschrank Einlagen
einsatzkasten polystyrol
Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 160 x 106 x 54 mm, VE 8 Stk, rot.

Aus schlagfestem Polystyrol. Eine Verpackungseinheit der jeweiligen Größe ist ausreichend für eine Schublade.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
160 mm
Außenbreite:
106 mm
Außenhöhe:
54 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: schubladenschrank einlagen, 610241 49, Einsatzkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 1,6075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.