Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 53 x 40 x 54 mm, VE 64 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Artikel-Nr.:
     103-610237
Herst.-Nr.:
     610237
EAN/GTIN:
     4031022000972
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubladenschrank Einlagen
einsatzkasten polystyrol
Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 53 x 40 x 54 mm, VE 64 Stk, rot.

Aus schlagfestem Polystyrol. Eine Verpackungseinheit der jeweiligen Größe ist ausreichend für eine Schublade.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
53 mm
Außenbreite:
40 mm
Außenhöhe:
54 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: schubladenschrank einlagen, 610237 49, Einsatzkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 64 Stück (ab € 0,63594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,12*
€ 63,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,33*
€ 62,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.