Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 106 x 80 x 54 mm, VE 16 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Artikel-Nr.:
     103-610235
Herst.-Nr.:
     610235
EAN/GTIN:
     4031022000958
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubladenschrank Einlagen
einsatzkasten polystyrol
Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 106 x 80 x 54 mm, VE 16 Stk, blau.

Aus schlagfestem Polystyrol. Eine Verpackungseinheit der jeweiligen Größe ist ausreichend für eine Schublade.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
106 mm
Außenbreite:
80 mm
Außenhöhe:
54 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schubladenschrank einlagen, 610235 49, Einsatzkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,86125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 19,82*
€ 23,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.