Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Sitzgruppe, 1 Tisch, 4 Stühle, Tischplatte lichtgrau, Gestell basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweck-Sitzgruppe
Mehrzweck-Sitzgruppe
Mehrzweck-Sitzgruppe
Mehrzweck-Sitzgruppe
Artikel-Nr.:
     103-609295
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     609295
EAN/GTIN:
     4061753275936
Suchbegriffe:
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzweck-Sitzgruppe, 1 Tisch, 4 Stühle, Tischplatte lichtgrau, Gestell basaltgrau.

Komplette Sitzgruppe. Stabile Konstruktion. In sechs Varianten.

Komplettangebot zum Vorzugspreis. Sitzgruppe, bestehend aus einem Tisch, 1200 mm breit, und vier Stühlen. Stapelstühle Rückenlehne und Sitz aus ca. 8 mm starkem Buchensperrholz, natur lackiert. Robustes Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Ø 20 mm. Nicht schmierende Bodengleiter. Sitzmaße: Höhe x Breite x Tiefe 490 x 380 x 380 mm. Mehrzwecktisch Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 18 mm stark. Beine und Zarge aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr, 30 x 30 mm. Mit Höhenausgleichsschrauben. Höhe x Breite x Länge 720 x 800 x 1200 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 Tisch und 4 Stühle
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Buchensperrholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
natur
Tischhöhe:
720 mm
Plattenlänge:
1200 mm
Plattenbreite:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenform:
rechteckig
Gestellfarbe:
basaltgrau
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktisch, Universaltisch, allzwecktisch, eurokraft basic, 609295 49, Kantinenmöbel, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettset, Komplettsets, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,75*
€ 344,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.