Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Boxen, aus 1-welliger Pappe, FEFCO 0701, Innenmaße 445 x 315 x 235 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Profi-Boxen
Profi-Boxen
Profi-Boxen
Profi-Boxen
Profi-Boxen
Artikel-Nr.:
     103-609046
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002428
EAN/GTIN:
     4061753102959
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Profi-Boxen, aus 1-welliger Pappe, FEFCO 0701, Innenmaße 445 x 315 x 235 mm, VE 50 Stk.

Mit praktischem Automatikboden. Besonders schneller und einfacher Aufbau. Sparen Sie wertvolle Zeit sowie Verschlussmaterial. Die Modulmaße garantieren hohe Flexibilität und perfekten Aufbau auf einer Europalette. Europaletten gerechte Maße nach DIN 55 510/ISO 3394.

Pappe, 1-wellig. Verpackungseinheit (VE) 50 Stück.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
445 mm
Innenbreite:
315 mm
Innenhöhe:
235 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.30 B
Format:
A3 / D145
FEFCO-Code:
0701
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0701, Fefco0701, aufrichtekarton wellpappe, fefco 0701, aufrichtekarton 1 wellig, 609046 49, Box, Boxen, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappe, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,35*
€ 181,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,96*
€ 179,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,19*
€ 166,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,26*
€ 153,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,20*
€ 141,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.