| |
|
| Artikel-Nr.: 103-608970 Herst.-Nr.: 608970 EAN/GTIN: 4061753011787 |
| |
|
| | |
| Geräteschrank mit Sortiertisch, HxBxT 942 x 913 x 440 mm, abschließbar, Buche-Dekor.
Unterbauschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden, Platz für zwei Ordnerhöhen. Flügeltüren mit hochwertigen 180°-Objektscharnieren. Sortiertisch ausziehbar, Breite x Tiefe 870 x 355 mm. Übersichtliche Präsentation und Lagerung von Prospekten und Drucksachen bis Format DIN A4.
Korpus aus stabiler, melaminharzbeschicheter Möbelplatte, 19 mm stark. Die Rückwand ist ebenfalls beschichtet, daher ist dieser Schrank auch als Raumteiler einsetzbar. Robuster Stahlsockel, 46 mm hoch, mit höhenverstellbaren Gleitern. Alle Fachböden sind im 32-mm-Raster verstellbar. Stabile, auf Teleskopschienen laufende Sortierauszüge mit einer Tragkraft von 40 kg und Arretierung in geschlossener Position. Doppelflügeltür abschließbar mit Zylinderschloss (2 Schlüssel).
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | abschließbarer Flügeltürschrank mit Sortiertisch | Farbe: | Buche-Dekor | Breite: | 913 mm | Höhe: | 942 mm | Tiefe: | 440 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, eurokraft geräteschrank, geräte schrank, eurokraft pro, 608970 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenschrank, Fachbodenschränke, Geräteschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Postverteilerschrank, Postverteilerschränke, Postverteilung, Sortierablage, Sortierablagen, Sortierschrank, Sortierschränke |
| | |
| |