| |
|
| Artikel-Nr.: 103-607034 Herst.-Nr.: 38015 EAN/GTIN: 4030695380152 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler aus Kunststoff, Einzelbehälter mit 40 l Volumen, grün.
Robuste, schlagfeste Kunststoffbehälter. Einfache, sortenreine Mülltrennung durch farbige Deckel. Müllsackhalteklemmen zur einfachen Sackbefestigung. Mit Piktogramm-Aufkleber-Satz in zweifacher Ausführung.
Der Wertstoffsammler VAR® aus Kunststoff hilft bei der hygienischen, geruchsfreien und sauberen Entsorgung von Abfällen. Der Wertstoffsammler kann einzeln oder wahlweise mit 3 oder 4 Sammelfächern erworben werden und erleichtern Ihnen dadurch die Mülltrennung. Die farbigen Deckel der Wertstoffsammler erleichtert Ihnen das Sortieren von verschiedenen Wertstoffen. Die hochwertigen Sammelbehälter des Wertstoffsammlers VAR® sind aus schlagfestem Polystyrol-Kunststoff gefertigt. Diese überzeugen nicht nur durch eine hohe Belastbarkeit, sondern lassen sich auch sehr leicht reinigen. Mit den Halteklemmen in den einzelnen Sammelfächern können Abfallsäcke sicher und komfortabel befestigt werden. Das beigelegte Aufkleber-Set für den Wertstoffsammler VAR® mit entsprechenden Piktogrammen ermöglicht Ihnen eine eindeutige Kennzeichnung für die Mülltrennung des Wertstoffsammelbehälters. Der Recycling-Container ist in verschiedenen Volumina und mit verschiedenfarbigen Klappen lieferbar. Sorgen Sie mit dem Wertstoffsammler VAR® für ein effektives Recycling von Abfällen in Ihrem Betrieb.
Innenbehälter als Zubehör.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Volumen: | 40 Liter | Höhe: | 570 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 405 mm | Material Abfallbehälter: | Polystyrol | Farbe Abfallbehälter: | lichtgrau | Deckelfarbe: | smaragdgrün | Anzahl Sammeleinheiten: | 1-fach-Sammler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, VAR, 607034 49, Abfallbehälter, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme |
| | |
| |