Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler aus Kunststoff, Einzelbehälter mit 40 l Volumen, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler aus Kunststoff
Wertstoffsammler aus Kunststoff
Wertstoffsammler aus Kunststoff
Wertstoffsammler aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-607031
Herst.-Nr.:
     38031
EAN/GTIN:
     4030695380312
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Kunststoff, Einzelbehälter mit 40 l Volumen, gelb.

Robuste, schlagfeste Kunststoffbehälter. Einfache, sortenreine Mülltrennung durch farbige Deckel. Müllsackhalteklemmen zur einfachen Sackbefestigung. Mit Piktogramm-Aufkleber-Satz in zweifacher Ausführung.

Der Wertstoffsammler VAR® aus Kunststoff hilft bei der hygienischen, geruchsfreien und sauberen Entsorgung von Abfällen. Der Wertstoffsammler kann einzeln oder wahlweise mit 3 oder 4 Sammelfächern erworben werden und erleichtern Ihnen dadurch die Mülltrennung. Die farbigen Deckel der Wertstoffsammler erleichtert Ihnen das Sortieren von verschiedenen Wertstoffen. Die hochwertigen Sammelbehälter des Wertstoffsammlers VAR® sind aus schlagfestem Polystyrol-Kunststoff gefertigt. Diese überzeugen nicht nur durch eine hohe Belastbarkeit, sondern lassen sich auch sehr leicht reinigen. Mit den Halteklemmen in den einzelnen Sammelfächern können Abfallsäcke sicher und komfortabel befestigt werden. Das beigelegte Aufkleber-Set für den Wertstoffsammler VAR® mit entsprechenden Piktogrammen ermöglicht Ihnen eine eindeutige Kennzeichnung für die Mülltrennung des Wertstoffsammelbehälters. Der Recycling-Container ist in verschiedenen Volumina und mit verschiedenfarbigen Klappen lieferbar. Sorgen Sie mit dem Wertstoffsammler VAR® für ein effektives Recycling von Abfällen in Ihrem Betrieb.

Innenbehälter als Zubehör.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
570 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
405 mm
Material Abfallbehälter:
Polystyrol
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau
Deckelfarbe:
signalgelb
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Sammelbehälter, abfalltrennsystem 40l kunststoff, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, VAR, 607031 49, Abfallbehälter, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.