Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Abfallsammler, Volumen 120 l, BxHxT 370 x 970 x 520 mm, Stahlblech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum-Abfallsammler
Reinraum-Abfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-605729
Hersteller:
     Hammerlit
Herst.-Nr.:
     MSD 112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Reinraum-Abfallsammler, Volumen 120 l, BxHxT 370 x 970 x 520 mm, Stahlblech.

Besonders stabile und langlebige Ausführung. Aus Stahlblech. Tretmechanik mit geräuscharmer Deckeldämpfung. Konisch geformter Füllraum für leichte Entnahme des Abfallsacks. Passende Innenbehälter als Zubehör erhältlich.

Aus Stahlblech, verzinkt und lackiert in Lichtgrau RAL 7035. Die federnde Rückwand erleichtert die Entnahme des vollen Sackes zusätzlich. Stabiles Tretgestänge aus Edelstahl für langjährigen Einsatz. Mobil durch 2 Rollen an der Vorderseite.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklassen ≥ ISO 14644-1 : 4 US-Fed. Standard 209E : 10
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Höhe:
970 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
520 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau RAL 7035
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 120 l stahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 120l, 605729 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Hygienebereiche, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Mistkübel, Müllsammler, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,20*
€ 842,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,71*
€ 829,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,22*
€ 777,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,72*
€ 733,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,06*
€ 662,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.