| |
|
| Artikel-Nr.: 103-605726 Herst.-Nr.: MSD 104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reinraum-Abfallsammler, Volumen 40 l, BxHxT 320 x 620 x 380 mm, Stahlblech.
Aus Stahlblech. Tretmechanik mit geräuscharmer Deckeldämpfung. Konisch geformter Füllraum für leichte Entnahme des Abfallsacks. Passende Innenbehälter als Zubehör erhältlich.
Aus Stahlblech, verzinkt und lackiert in Lichtgrau RAL 7035. Die federnde Rückwand erleichtert die Entnahme des vollen Sackes zusätzlich. Stabiles Tretgestänge aus Edelstahl für langjährigen Einsatz.
Anwendungsempfehlung Reinheitsklassen ≥ ISO 14644-1 : 4 US-Fed. Standard 209E : 10 Weitere Informationen: | | Volumen: | 40 Liter | Höhe: | 620 mm | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 380 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | lichtgrau RAL 7035 | Einsatzort: | Innenbereich | Ausstattung: | mit Deckel und Tretmechanismus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 40 liter verzinkt, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 40 l, 605726 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Hygienebereiche, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Mistkübel, Müllsammler, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel |
| | |
| |