Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumtisch mit Polypropylen-Platte, Gestell aus Edelstahl, Höhe 900 mm, BxT 1400 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumtisch mit Polypropylen-Platte
Reinraumtisch mit Polypropylen-Platte
Artikel-Nr.:
     103-605693
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     702950
EAN/GTIN:
     4021177029508
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
labortisch polypropylen
labortisch
Reinraumtisch mit Polypropylen-Platte, Gestell aus Edelstahl, Höhe 900 mm, BxT 1400 x 800 mm.

Hohe Chemikalienbeständigkeit der Arbeitsplatte gegen viele Säuren und Lösungsmittel. Angenehme Oberfläche.

Untergestell Edelstahl-Vierkantrohr 40 x 40 mm. Höhe 900 mm. Arbeitsplatte 22 mm stark, naturfarben. Weniger geeignet bei starker mechanischer Beanspruchung (Kratzempfindlichkeit) und starker Hitzeeinwirkung.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 4 US-Fed. Standard 209E : 10

Alle Artikel auch mit Rundrohr lieferbar. Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Plattenart:
Polypropylen (PP)
Gestellausführung:
Füße aus Vierkant-Stahlrohr, 40x40 mm
Gestellmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: kek labortisch, 605693 49, Edelstahl-Tisch, Edelstahl-Tische, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel, Reinraumtische, Reinraum-Tische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,64*
€ 1.208,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,05*
€ 1.168,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,68*
€ 1.122,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,02*
€ 1.038,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.