Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 300 x 250 x 200 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-605361
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001376
EAN/GTIN:
     4061753102157
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 300 x 250 x 200 mm, VE 100 Stk.

Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau. Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte.

1-wellig Stabiler und günstiger Transportschutz.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
3 kg
Qualität:
1.01 C
FEFCO-Code:
0201
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 605361 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,08*
€ 153,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,45*
€ 150,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,82*
€ 142,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,72*
€ 129,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,92*
€ 120,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.