Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 300 x 200 x 170 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-605358
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002240
EAN/GTIN:
     4061753102133
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 300 x 200 x 170 mm, VE 100 Stk.

Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau. Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte.

1-wellig Stabiler und günstiger Transportschutz.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
170 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
3 kg
Qualität:
1.2 C
FEFCO-Code:
0201
Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, 605358 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Pappkarton, Pappkartons, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,14*
€ 139,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,63*
€ 138,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,54*
€ 131,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,43*
€ 123,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,57*
€ 108,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.