Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen, mit Metallwänden, mit 2 Seitenwänden, 3 Etagen, LxBxH 850 x 480 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckwagen, mit Metallwänden
Allzweckwagen, mit Metallwänden
Allzweckwagen, mit Metallwänden
Artikel-Nr.:
     103-604958
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     Q-604958-CT001
EAN/GTIN:
     4260285070952
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen seco
Allzweckwagen, mit Metallwänden, mit 2 Seitenwänden, 3 Etagen, LxBxH 850 x 480 x 1000 mm.

Leicht zu reinigen. Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Vielseitig einsetzbar.

Etagen und Schiebegriffe aus Kunststoff. Verstärkte Verbindungsrohre aus Aluminium. Stabile Wände aus Metall. Radausstattung 4 kugelgelagerte Lenkrollen, 2 mit Doppelstopp. Rad-Ø 100 mm, spurlose Vollgummibereifung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Bürowagen:
2 Seitenwände
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
680 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Länge:
850 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
1000 mm
Etagenhöhen:
184 / 524 / 865 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen, allzweckwagen tragkraft 250 kg, 604958 49, Allzweckwägen, Leichte Tischwagen, Mehrzweckwägen, Rollwagen, Rollwägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,21*
€ 434,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,98*
€ 390,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.