Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenheber, mit Hydraulik und Spindelgewinde, Tragfähigkeit 10 t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenheber
Maschinenheber
Maschinenheber
Artikel-Nr.:
     103-604936
Hersteller:
     Janssen Hydraulik Technik
Herst.-Nr.:
     MH 10
EAN/GTIN:
     4061753112552
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Maschinenheber, mit Hydraulik und Spindelgewinde, Tragfähigkeit 10 t.

Heben mit Kopf oder Fuß. Hebekopf zusätzlich mit Spindelgewinde, höhenverstellbar bis max. 80 mm. Abnehmbarer Hebel.

Mit einer Tragfähigkeit am Hebekopf mit 10 Tonnen und 6 Tonnen am Hebefuß kann dieser Maschinenheber überall im Betrieb eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10 t
Hubbereich mit Hebekopf:
380 - 610 mm
Hubbereich mit Hebefuß:
30 - 190 mm
Hub:
160 mm
Tragfähigkeit mit Hebekopf:
10 t
Tragfähigkeit mit Hebefuß:
6 t
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: 604936 49, Hebebock, Hebeböcke, Hebegerät, Hebegeräte, Heber, Hubgerät, Hubgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,38*
€ 859,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,02*
€ 841,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,24*
€ 797,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,54*
€ 772,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,71*
€ 733,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.