Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Hängeblock, für Arbeitsplatzsystem, Schubladen 1 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladen-Hängeblock
Schubladen-Hängeblock
Schubladen-Hängeblock
Artikel-Nr.:
     103-603839
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-1-1A.164
EAN/GTIN:
     4040376848376
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
Schubladen-Hängeblock, für Arbeitsplatzsystem, Schubladen 1 x 150 mm.

Zum Unterbau unter die Grund- und Anbautische .

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Gehäuse telegrau RAL 7045, Front lichtgrau RAL 7035. Zentralverschluss. Praktische, beschriftbare Griffleisten. Präzisions-Gleitschienen, 90% ausziehbar. Tragfähigkeit je Schublade 35 kg. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 390 x 560 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
600 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schubladenhöhe:
1x150 mm
Schubladenauszug:
90%
Korpusfarbe:
telegrau RAL 7045
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitsplatzsystem, system arbeitsplatz, RAU, 603839 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Schrank, Schränke, Schublade, Schubladen, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Schubladensystem, Schubladensysteme, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Unterbau, Unterbauten, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.