| |
|
| Artikel-Nr.: 103-603810 Herst.-Nr.: E-A-EP-500-500M.745 EAN/GTIN: 4040376850584 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Eckplatte mit Stützfuß, BxT 500 x 500 mm.
Serienmäßig mit manueller Höhenverstellung von 650 bis 1000 mm, inkl. Niveauausgleich. Flexibles System bestehend aus Tischen, Zubehörelementen, Tischwagen und Schubladen-Fahrwagen.
Stahlrohrgestell, 45 x 45 mm, pulverbeschichtet in Telegrau RAL 7045, mit Höhenverstellung aus Aluprofilen, 40 x 40 mm. Arbeitsplatte, 22 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet in blendfrei gebrochenem Weiß (DIN 68765). Mehr Platz durch Kombination von Grundtisch-Eckplatte-Grundtisch in Winkelstellung. Inklusive Stützfuß.
Grundtische mit Etagenbord können mit einem umfangreichen Zubehörsortiment erweitert und jederzeit an geänderte Fertigungsabläufe angepasst werden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Arbeitstische auch in elektrisch ableitfähiger Ausführung lieferbar (Webshop). Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 500 mm | Plattenfarbe: | weiß | Gestellfarbe: | telegrau RAL 7045 | Arbeitshöhe: | 650 - 1000 mm | Plattenstärke: | 22 mm | Höhenverstellungsart: | manuell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, Tischwagen, rau arbeitsplatzsystem, stützfuß werkbank, RAU, 603810 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, Arbeitstisch, Arbeitstische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische |
| | |
| |