Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Grundtisch mit Etagenbord, BxT 1500 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm
Artikel-Nr.:
     103-603799
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-ATEB-1500-700M.745
EAN/GTIN:
     4040376850829
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Grundtisch
Arbeitsplatzsystem
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Grundtisch mit Etagenbord, BxT 1500 x 700 mm.

Serienmäßig mit manueller Höhenverstellung von 650 bis 1000 mm, inkl. Niveauausgleich. Flexibles System bestehend aus Tischen, Zubehörelementen, Tischwagen und Schubladen-Fahrwagen.

Stahlrohrgestell, 45 x 45 mm, pulverbeschichtet in Telegrau RAL 7045, mit Höhenverstellung aus Aluprofilen, 40 x 40 mm. Arbeitsplatte, 22 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet in blendfrei gebrochenem Weiß (DIN 68765). Für die Montage der Zubehörelemente erforderlich. Bordtiefe 300 mm. Höhe von 650 - 1000 mm einstellbar.

Grundtische mit Etagenbord können mit einem umfangreichen Zubehörsortiment erweitert und jederzeit an geänderte Fertigungsabläufe angepasst werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Arbeitstische auch in elektrisch ableitfähiger Ausführung lieferbar (Webshop).
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Plattenfarbe:
weiß
Gestellfarbe:
telegrau RAL 7045
Arbeitshöhe:
650 - 1000 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Plattenstärke:
22 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Höhenverstellungsart:
manuell
Weitere Suchbegriffe: System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, Tischwagen, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, rau arbeitsplatzsystem, system arbeitsplatz, RAU, 603799 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, Arbeitstisch, Arbeitstische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 935,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,23*
€ 1.266,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,39*
€ 1.260,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,67*
€ 1.209,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,84*
€ 1.169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,45*
€ 1.113,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.