Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrecke für Stahl-Flachwanne, BxT 1150 x 1150 mm, verzinkt, Radlast max. 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrecke für Stahl-Flachwanne
Auffahrecke für Stahl-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-603567
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1264-B
EAN/GTIN:
     4260139970117
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrecke
Auffahrecke für Stahl-Flachwanne, BxT 1150 x 1150 mm, verzinkt, Radlast max. 500 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
1150 mm
Breite:
1150 mm
Material:
verzinkt
Radlast max.:
500 kg
Produkttyp:
Zubehör für Flachwannen
Weitere Suchbegriffe: LaCont, 603567 49, Auffahrecke, Auffahrecken, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 315,63*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,80*
€ 316,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,69*
€ 339,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,38*
€ 355,24*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,77*
€ 375,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.