Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 2500 l, LxBxH 1250 x 850 x 2500 mm, transparent, VE 40 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-603391
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     39205
EAN/GTIN:
     4001553392051
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 2500 l, LxBxH 1250 x 850 x 2500 mm, transparent, VE 40 Stk.

Mischfolie (LDPE/HDPE). Voll recyclingfähig.

Diese FIRST-Seitenfalten-Abfallsäcke verfügen nicht nur über die technischen Vorteile einer herkömmlichen LDPE-Folie. Sie sind dazu auch noch deutlich durchstoß- und reißfester. Ihr Gewichtsvorteil durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO 2 -Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Verpackungseinheit 40 Stück.

Geringfügige Farbabweichungen sind möglich.
Weitere Informationen:
Volumen:
2500 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
55 µm
Farbe:
transparent
Länge:
1250 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
2500 mm
Für Volumen:
2500 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack transparent 2500l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 603391 49 (ss2500), Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Containerbeutel, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 4,5575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,68*
€ 276,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,94*
€ 271,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,64*
€ 255,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,72*
€ 238,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,30*
€ 216,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.