Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit 4 Einzelschließfächern, HxBxT 1800 x 450 x 500 mm, lichtgrau, Grundelement.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit 4 Einzelschließfächern
Schließfachschrank mit 4 Einzelschließfächern
Schließfachschrank mit 4 Einzelschließfächern
Artikel-Nr.:
     103-601466
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     281700010700
EAN/GTIN:
     4061753005977
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank mit 4 Einzelschließfächern, HxBxT 1800 x 450 x 500 mm, lichtgrau, Grundelement.

Grund- und Anbauelemente zur Reihenaufstellung. Mit vier Einzelschließfächern. Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Schraubenlose Montage, praktisches Stecksystem.

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Materialstärke 0,70 mm. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Abschließbar mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel inklusive (verschieden schließend). Belüftung durch Lochbild in der Rückwand. Sockelhöhe 50 mm.

Bitte beachten Grund- und Anbauelemente sind nur innerhalb eines Modells kombinierbar. Anbauelemente werden stets mit 3 geschlossenen und 1 offenen Seite geliefert und sind nicht zur Einzelaufstellung geeignet!

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
450 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
450 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 4 fächer, 601466 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.