| |
|
| Artikel-Nr.: 103-600301 Herst.-Nr.: PE-100 EAN/GTIN: 4250912305717 |
| |
|
| | |
| Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Endpfosten.
Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.
Stabile, geschlossene Stahlkonstruktion, 100 x 100 x 3 mm. Massive Bodenplatte, 200 x 200 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhe 500 mm - Zur Befestigung eines Balkens. Höhe 1000 mm - Für zwei Balken. Für den Innenbereich Pulverbeschichtet, verkehrsgelb.
Bitte beachten: Bodenverschraubungen sind nicht inklusive.
Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Form: | Vierkant | Befestigungsart: | mit Bodenplatte zum Aufdübeln | Ausführung: | Endpfosten | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Bodenplattenlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 600301 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Stahlblechrammschutz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,83* | € 80,79* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,71* | € 80,81* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,19* | € 83,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,84* | € 83,26* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,95* | € 95,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|