Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze mit Wippfunktion, Trittfläche mit Stahlbügel, stufenlos verstellbar, BxT 480 x 300 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze mit Wippfunktion
Fußstütze mit Wippfunktion
Artikel-Nr.:
     103-600080
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-600080-PX062
EAN/GTIN:
     5708950312116
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Fußstütze mit Wippfunktion, Trittfläche mit Stahlbügel, stufenlos verstellbar, BxT 480 x 300 mm, schwarz.

Der preiswerte Allrounder. Mengenrabatt möglich. Klassische Optik.

Der vernickelte Stahlbügel erlaubt ein stufenloses Verstellen der Trittfläche durch sanften Druck Ihres Fußes. Die aufgeraute Oberfläche der schwarzen Trittplatte verhindert das Abrutschen der Schuhe. Vier feste Gummifüße sorgen für sicheren Stand. Höhe vorne / hinten 50 - 100 / 50 - 100 mm. Breite x Tiefe 480 x 300 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Neigbarkeit:
stufenlos neigbar
Breite:
480 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe hinten:
100 mm
Höhe vorne:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Twinco, 600080 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ergonomie, Fußmatte, Fußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.