Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfass, Volumen 125 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfass
Rundfass
Rundfass
Artikel-Nr.:
     103-594318
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825055/730012
EAN/GTIN:
     4023122268901
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
graf rundfass
rund faß
Rundfass, Volumen 125 l, ab 1 Stk.

Ab 30 Liter mit 2 seitlichen Fallgriffen. Serienmäßig mit Kunststoff-Auslaufhahn. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C. Aus lebensmittelechtem Hochdruck-Polyethylen.

Mit zwei seitlichen Fallgriffen (Traglast pro Griff max. 30 kg).

Messing-Auslaufhahn gegen Mehrpreis (siehe gegenüberliegende Seite).
Weitere Informationen:
Volumen:
125 Liter
Höhe:
850 mm
Gewicht:
5.2 kg
Durchmesser:
490 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
200 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 594318 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfässer, Standfass, Standfässer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 93,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 72,78*
€ 97,35*
Lager 103
19
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 101,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 104,68*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,51*
€ 106,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
825057/730012
ab € 80,80*
Ähnlich
Otto Graf
825058/730012
ab € 115,37*
Ähnlich
Otto Graf
825059/730012
ab € 130,56*
Ähnlich
Otto Graf
825060/730012
ab € 165,38*
Ähnlich
Otto Graf
825061/730012
ab € 307,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.