Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 60 Liter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell
Stapelgestell
Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-594229
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     862083
EAN/GTIN:
     4023122800347
Suchbegriffe:
Raumspartank-Stapelgestell
Raumspartankstapelgestell
Stapelgestell Raumspartank
Stapelregal Raumspartank
Stapelgestell, für je 1 Raumspartank, für Behälterinhalt 60 Liter.

Für 1 Tank, aus lackiertem Stahlrohr, grau RAL 7001, mit Spannbändern. Tankauflagehöhe im Gestell 160 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, lackiert
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Für Behälterinhalt:
60 Liter
Eigenschaft:
stapelbar
Tankauflagehöhe:
160 mm
Produkttyp:
Gestelle
Weitere Suchbegriffe: stapelgestell raumspartank, 594229 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Kanisterregal, Kanisterregale, Stapelgestell, Stapelgestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,79*
€ 166,43*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 168,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,88*
€ 171,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 188,22*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 193,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.