Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe, Action 9, 20 Lumen, Leuchtweite 30 m, VE 120 Stk, inkl. Batterien.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     103-591563
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5016243
EAN/GTIN:
     4013674162437
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
LED-Taschenlampe, Action 9, 20 Lumen, Leuchtweite 30 m, VE 120 Stk, inkl. Batterien.

Sehr leichte Bauform und unkomplizierte Bedienung. Sehr geringer Energieverbrauch sorgt für eine lange Leuchtdauer. Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.

Professionelle Taschenlampe, welche die Eigenschaften einer kleinen, handlichen und zuverlässigen Leuchte kombiniert.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Brenndauer:
25 Std
Lichtstrom:
20 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
850 Lux
Leuchtweite:
30 m
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex:
80
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, metalltaschenlampe ansmann, stabtaschenlampe, Ansmann, 591563 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchte, Handleuchten, Handscheinwerfer, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0405*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,3005*
€ 1,5476
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,2905*
€ 1,5357
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,2105*
€ 1,4405
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,1805*
€ 1,4048
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,0405*
€ 1,2382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.