| |
|
| Artikel-Nr.: 103-590761 Herst.-Nr.: 7044-10PB_RAL6005 EAN/GTIN: 4061753233233 |
| |
|
| | |
| Außen-Abfallbehälter mit Ascher, Volumen 35 l, HxBxT 537 x 325 x 388 mm, moosgrün.
Dach und Schiene miteinander verschweißt. Seitliches Entriegeln des Abfallbehälters. Edelstahl-Ausdrückblech. Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung.
Eckig. Robust. Modern. Dieser Außen-Abfallbehälter besticht durch ein prägnant minimalistisches Design und fasst ca. 35 Liter. Durch seine moderne Eleganz und seine robuste Verarbeitung wertet er das Stadtbild langfristig auf. Der Abfallbehälter kommt mit einer Abdeckhaube und mit einem ovalem Einwurfloch (140 x 110 mm). Feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet.
Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK 8. Mit Spezialschiene für Kastenschloss Typ 2. Weitere Informationen: | | Höhe: | 537 mm | Breite: | 325 mm | Tiefe: | 388 mm | Material Abfallbehälter: | Stahlblech | Farbe Abfallbehälter: | moosgrün RAL 6005 | Volumen Abfallbehälter: | 35 Liter | Material Ascher: | Edelstahl | Farbe Ascher: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter 35l renner, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, 590761 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler |
| | |
| |