Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter, Volumen 35 l, HxBxT 537 x 325 x 388 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-590756
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7044-00PB_RAL7016
EAN/GTIN:
     4061753233196
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter, Volumen 35 l, HxBxT 537 x 325 x 388 mm, anthrazitgrau.

Dach und Schiene miteinander verschweißt. Seitliches Entriegeln des Abfallbehälters. Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf. Geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung.

Eckig. Robust. Modern. Dieser Außen-Abfallbehälter besticht durch ein prägnant minimalistisches Design und fasst ca. 35 Liter. Durch seine moderne Eleganz und seine robuste Verarbeitung wertet er das Stadtbild langfristig auf. Der Abfallbehälter kommt mit einer Abdeckhaube und mit einem ovalem Einwurfloch (140 x 110 mm). Feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet.

Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK 8. Mit Spezialschiene für Kastenschloss Typ 2.
Weitere Informationen:
Volumen:
35 Liter
Höhe:
537 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
388 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
anthrazitgrau RAL 7016
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, außenabfallbehälter 35l renner, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 590756 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,43*
€ 490,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,84*
€ 486,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,91*
€ 466,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,31*
€ 384,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.