Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Alu-Podesttreppe, klappbar, mit gerieften Aluminiumstufen, 9 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Alu-Podesttreppe
Mobile Alu-Podesttreppe
Artikel-Nr.:
     103-590550
Hersteller:
     FACAL SRL
Herst.-Nr.:
     CA5/200-K
EAN/GTIN:
     8028406108306
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Mobile Alu-Podesttreppe, klappbar, mit gerieften Aluminiumstufen, 9 Stufen inkl. Plattform.

Sehr stabile und sichere Podestleiter. Wendig und praktisch einfach zu bewegen. Kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.

Stabile und sehr praktische Podesttreppe aus Aluminium. Die Podesttreppe hat einen angenehmen 60°-Aufstiegswinkel, beidseitige Handläufe für optimale Sicherheit und eine komfortable Stufentiefe von 150 mm. Das Podestgeländer mit Knie- und extrahoher Fußleiste schützt auf dem großen Arbeitspodest (480 x 770 mm). Das fast senkrechte Stützteil erlaubt es auch von vorne nah an den Arbeitspunkt zu kommen. Eine Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile ist ebenso inbegriffen. Die faltbaren Handgriffe ermöglichen ein einfaches Bewegen der Treppe, nach Gebrauch können diese platzsparend eingeklappt werden. Die Podesttreppe mit den bremsbaren Rollen hat einen sehr stabilen und sicheren Stand. Die Leiter kann nach Gebrauch für den Transport und auch zur Lagerung kompakt zusammengeklappt werden. Entspricht der EN 131. TÜV Rheinland zertifiziert.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
9 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
480 mm
Plattformtiefe:
770 mm
Stufentiefe:
150 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, arbeitspodest 9 stufen, arbeitsplattform, plattformtreppe 60°, 590550 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,23*
€ 1.696,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,35*
€ 1.681,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,02*
€ 1.594,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,72*
€ 1.535,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,81*
€ 1.453,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.