Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen mit Teleskophandgriff, stufenlos verstellbar, Kehrbreite 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetbesen mit Teleskophandgriff
Magnetbesen mit Teleskophandgriff
Magnetbesen mit Teleskophandgriff
Artikel-Nr.:
     103-590267
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     98 001
EAN/GTIN:
     4030704980014
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
magnetbesen
Magnetbesen mit Teleskophandgriff, stufenlos verstellbar, Kehrbreite 400 mm.

Permanentmagnet inkl. Entmagnetisierung. Kehrbreite ca. 400 mm. Teleskophandgriff von 750 - 1050 mm stufenlos verstellbar.

Magnetbesen zur problemlosen Aufnahme kleiner Metall- oder Stahlteile wie Schrauben, Nägel, kleine Werkzeuge (leitfähige Metalle).
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
2 kg
Farbe:
grau
Kehrbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 590267 49, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.