Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankküche mit Jalousiefront, 2 Glaskeramikkochfelder, Becken links, grau/anthrazit 1956 x 1200 x 650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankküche mit Jalousiefront
Schrankküche mit Jalousiefront
Schrankküche mit Jalousiefront
Artikel-Nr.:
     103-590027
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5472497000
EAN/GTIN:
     4021177249708
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche
Schrankküche mit Jalousiefront, 2 Glaskeramikkochfelder, Becken links, grau/anthrazit 1956 x 1200 x 650 mm.

Kompakte funktionelle Bauweise. Funktionen einer Küche auf engstem Raum. Mit Kühlschrank und 2 Glaskeramikkochfeldern.

Schrankküche mit Jalousiefront und Kühlschrank. Der Schrank wird komplett montiert geliefert. Er besteht aus hochwertigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten (19 mm). Zur Ausstattung gehört eine Pantryabdeckung mit geprägter Abtropffläche und Resteausguss aus Edelstahl 1.4301 mit einem Spülbecken. Zum Becken gehört eine Ab- und Überlaufgarnitur und ein Geruchsverschluss. Des Weiteren gehört eine Hahnlochbohrung mit Hahnlochstopfen sowie eine Sicherheitsschaltung zur Verhinderung des Betriebs des Glaskeramikkochfeldes bei geschlossenen Türen zur Ausstattung. Die Sockelfarbe ist in der Standardausführung anthrazit. Weitere Ausstattung: 2 Glaskeramikkochfelder (1 x 1200 W, 1 x 1700 W), Auszug für Kaffeemaschine, 2 separate 230-V-Steckdosen, Innenbeleuchtung, 2 Schubladen, Hakenleiste und Putzmittelkorb, Kühlschrank (ohne Gefrierfach) Fassungsvermögen 92 l.

Montierte Anlieferung. Weitere Ausstattungsvarianten sowie CAD-Planung für Standardküchen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1956 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
650 mm
Korpusmaterial:
Spanplatte
Korpusfarbe:
grau
Ausstattung:
Kühlschrank
Anzahl Steckdosen:
2 Stück
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Beleuchtung:
Leuchtstoffröhre
Wasseranschluss:
11/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, pantry-küche breite 120cm, kochzentrum, 590027 49, Büroküche, Büroküchen, Kleinküche, Kleinküchen, Küche, Küchen, Küchenzeile, Küchenzeilen, Miniküchen, Pantryküche, Pantryküchen, Schrankküche mit Jalousiefront, Schrankküchen, Schrankküchen mit Jalousiefront, Teeküche, Teeküchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.307,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.608,27*
€ 4.293,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.556,81*
€ 4.232,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.408,53*
€ 4.056,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.337,55*
€ 3.971,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.307,48*
€ 3.935,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.