Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankküche mit Flügeltüren, 2 Glaskeramikkochfelder, Becken links, Eiche, 1956x1000x650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankküche mit Flügeltüren
Schrankküche mit Flügeltüren
Schrankküche mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-590002
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5566233100
EAN/GTIN:
     4021176623318
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche
Schrankküche mit Flügeltüren, 2 Glaskeramikkochfelder, Becken links, Eiche, 1956x1000x650 mm.

Kompakte funktionelle Bauweise. Funktionen einer Küche auf engstem Raum. Mit Kühlschrank und 2 Glaskeramikkochfeldern.

Schrankküche mit Flügeltüren und Kühlschrank. In 3 verschiedenen Breiten lieferbar. Der Schrank wird komplett montiert geliefert. Er besteht aus hochwertigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten (19 mm). Türen mit einem Öffnungswinkel von 170°. Zur Ausstattung gehört eine Pantryabdeckung mit geprägter Abtropffläche und Resteausguss aus Edelstahl 1.4301 mit einem Becken. Zum Becken gehört eine Ab- und Überlaufgarnitur und ein Geruchsverschluss. Des Weiteren gehört eine Hahnlochbohrung mit Hahnlochstopfen sowie eine Sicherheitsschaltung zur Verhinderung des Betriebs des Glaskeramikkochfeldes bei geschlossenen Türen zur Ausstattung. Die Sockelfarbe ist in der Standardausführung anthrazit. Weitere Ausstattung: 2 Glaskeramikkochfelder (1 x 1200 W, 1 x 1700 W), Auszug für Kaffeemaschine, 2 separate 230-V-Steckdosen, Innenbeleuchtung, 2 Schubladen, Hakenleiste und Putzmittelkorb, Kühlschrank (ohne Gefrierfach) Fassungsvermögen 92 l.

Montierte Anlieferung. Weitere Ausstattungsvarianten sowie CAD-Planung für Standardküchen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1956 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
650 mm
Korpusmaterial:
Spanplatte
Korpusfarbe:
Eiche-Dekor
Ausstattung:
Kühlschrank
Anzahl Steckdosen:
2 Stück
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Beleuchtung:
Leuchtstoffröhre
Wasseranschluss:
11/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Pantry-Küche, Schrankküche, Singleküche, pantry-küche breite 100cm, kochzentrum, 590002 49, Büroküche, Büroküchen, Kleinküche, Kleinküchen, Küche, Küchen, Küchenzeile, Küchenzeilen, Miniküchen, Pantryküche, Pantryküchen, Schrankküchen, Teeküche, Teeküchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.567,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.854,86*
€ 3.397,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.781,17*
€ 3.309,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.658,89*
€ 3.164,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.599,44*
€ 3.093,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.567,52*
€ 3.055,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.