Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikabfall-Treteimer aus Stahl, Volumen 5 l, HxBxT 320 x 210 x 280 mm, weiß beschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikabfall-Treteimer aus Stahl
Kosmetikabfall-Treteimer aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-589451
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     30-605
EAN/GTIN:
     4045504306056
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Kosmetikabfall-Treteimer aus Stahl, Volumen 5 l, HxBxT 320 x 210 x 280 mm, weiß beschichtet.

Mit Tragegriff. Innenbehälter entnehmbar. Fußbedienbarer Deckel.

Tret-Abfalleimer mit 5 l Volumen. Fußpedal aus gummibelegtem Stahl mit Geräuschdämpfung. Inneneimer aus Kunststoff mit Metallhenkel. Kunststoffumrandung am Behälterboden zum Schutz gegen Kratzer und Korrosion.
Weitere Informationen:
Volumen:
5 Liter
Höhe:
320 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
280 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Einsatzort:
Waschräume, Toiletten
Ausstattung:
Inneneimer
Deckelmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 5 l weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer weiß, AIR-WOLF, 589451 49, Abfallbehälter, Behälter für Abfall, Pedalabfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,96*
€ 60,07*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,41*
€ 60,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 64,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
44901
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.