Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIPPOMAT, LxBxH 1845 x 1160 x 1020 mm, Tragfähigkeit 500 kg, mit manueller Kippbedienung, einstellbare Kippbremse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIPPOMAT
KIPPOMAT
KIPPOMAT
Artikel-Nr.:
     103-587832
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587832
EAN/GTIN:
     4052462044630
Suchbegriffe:
Stapleranbau Müllcontainerkipper
Stapleranbau Müllcontainerwender
Stapleranbau Mülltonnenkipper
Stapleranbau Mülltonnenwender
KIPPOMAT, LxBxH 1845 x 1160 x 1020 mm, Tragfähigkeit 500 kg, mit manueller Kippbedienung, einstellbare Kippbremse.

Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Vor- und rückkippbar. Stahlseil sichert den geöffneten Deckel. Bei der Staplerhydraulik mind. 130 bar Betriebsdruck. Einstellbare Kippbremse stufenlos über Drosselventile einstellbar. Vorrichtung zur Aufnahme der Hydraulikschläuche, Stahlseil und Sicherungskette.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe:
1020 mm
Länge:
1845 mm
Breite:
1160 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausführung:
mit manueller Kippbedienung, einstellbare Kippbremse
Weitere Suchbegriffe: stapleranbau müllcontainerkipper, eurokraft pro, 587832 49, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.556,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.797,62*
€ 4.519,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.749,71*
€ 4.462,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.622,51*
€ 4.310,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.566,92*
€ 4.244,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.556,38*
€ 4.232,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.