Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BC, Volumen 0,5 m³, Traglast 1000 kg, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter BC
Klappbodenbehälter BC
Artikel-Nr.:
     103-587623
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587623
EAN/GTIN:
     4052462043299
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Boden-Klappcontainer
Klappbodenbehälter BC, Volumen 0,5 m³, Traglast 1000 kg, feuerrot.

Stabile Konstruktion für robusten Einsatz. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz. Verstärkte Bodenklappe mit 2 Verriegelungen. Aufnahme mit Steinklammer, aber nicht zum Entleeren. Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.5 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtbreite:
1305 mm
Gesamtlänge:
1035 mm
Gesamthöhe:
700 mm
Einfahrbreite:
630 mm
Einfahrhöhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Boden-Klappencontainer, Bodenklapp-Container, Bodenklappcontainer, Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Stahlblechbehälter, klappbodenbehälter 500l ral3000, bodenklappen container, klappbodenbehälter 0,5m³, eurokraft pro, 587623 49, Behälter, Kippbehälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.067,27*
€ 1.154,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.076,33*
€ 1.169,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,54*
€ 1.173,10*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,43*
€ 1.202,96*
Lager 103
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,79*
€ 1.215,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,89*
€ 1.446,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,64*
€ 1.437,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,03*
€ 1.389,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,23*
€ 1.360,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,79*
€ 1.337,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.